MCO
スマートフォンクーラー MagSafeタイプ
ペルチェ方式でスマホを高速冷却!
ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。
USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
用途
使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。
付属品
取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m)
取付
MagSafe
消費電力(W)
8.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500±10%rpm
電源
DC 5V/2A以上
本体質量(g)
53
対応機種
MagSafe対応iPhone
冷却方式
ペルチェ方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×26×62
寿命
【ファン】10000時間
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×40×10
端子
Type-Cポート×2(入力1、出力1)
給電方式
USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
内容量
1個
注意
※製品はスマートフォンの形状によっては取付ができない場合がございます。
※モーター及び駆動部が焼き付く恐れがありますので、長時間の連続使用はおやめください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所での使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72500955
SMP-01BK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください