曜日別特売

PLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)

PLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) - PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) - PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) - PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) - PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) - PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) - PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) - PLAUDNOTEPLAUD Note Pro AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き) - PLAUDNOTE

PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。
会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。
通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。
Plaud Note ProではPLaudNoteに比べマイクが4基に増え、収音距離も約3mから最大5mへ拡張。これにより、広めの会議室や複数人が発言する場面でも、発言の抜けや聞き取りづらさが大きく改善されました。また、対面と通話を自動で判別するスマートデュアルモードが加わり、録りたい瞬間に設定を気にする必要がありません。
また、シリーズ初のディスプレイを搭載し、「録音できているか」「バッテリーは足りるか」を一目で確認可能に。さらに録音中にワンタッチで重要ポイントを示せるハイライト機能により、AI要約の精度や実務での使いやすさが大きく向上しました。バッテリーも最大約50時間と長時間化し、出張や会議が続く日でも安心です。
AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。
本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。

セット内容PraudNotePro本体、専用マグネットケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30マイクロホンMEMS×4、VPU×1充電時間(時間)2音声録音5mまでバッテリー容量(mAh)500録音時間(時間)30(音声強化モード)、50(長時間駆動モード)ストレージ64GBデータ転送方式BLE/Wi-Fi内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体72500736CDTSI1GXXXXX01シルバー
オープン
28,000
30,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
本体72500745CDTBK1GXXXXX01ブラック
オープン
28,000
30,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする