曜日別特売

探触子

探触子 - カスタム

超音波厚さ計(STG-02)の交換用探触子

用途超音波厚さ計(STG-02)に付属の探触子が破損・紛失した際の交換用質量(g)46径(Φmm)(接触面)Φ18 / Φ10RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72517001STGP-01
27,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする