曜日別特売

PC柄スクレーパー

PC柄スクレーパー - SUGICO(スギコ)PC柄スクレーパー - SUGICO(スギコ)PC柄スクレーパー - SUGICO(スギコ)
板厚(mm)1.2材質(柄部)グレードポリプロピレン材質(刃)ステンレス420J2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72505417No.3607075×255
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
72505426No.37080100×255
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
72505435No.38090125×255
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする