曜日別特売

リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度

リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
19.1
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
機能
初期照度補正機能付
光源
LED
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
電球色
入力電流(A)
(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086
光束(Lm)
2250
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
150~200
埋込高(mm)
67
調光範囲
約10%~100%
コントローラ
専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
内容量
1組
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは90mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72506047XND2575WL RD9
55,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする