YAMAHA(ヤマハ)
YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ
コンパクト収納袋付き
初期耐水圧10,000mm/cm
2
撥水加工にフッ素化合物を使用せず「環境に配慮」コストパフォーマンスに優れた新しいレインウェア
素材
表地:ナイロン100%(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
内容量
1個
注意
※サイズ表は目安となります。
※防水加工や防水仕様を施していますが、襟元、袖口、ポケット口、裾等からの雨、水の浸入は防げません。付随のベルクロテープ、ファスナーにてきちんと閉めてご使用下さい。
※水が浸入しやすい縫い目部分には、シームテ ープ加工を施していますが、着用条件や頻度、経年変化によりシームテープが剥がれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※アジャスト機能のためベルクロテープを使用していますが、強く引っ張ったりしますとウェアの破損につながります。
※表地は熱や強い摩擦、引っかき等により溶けたり破れる場合があります。
※プリント部分を強く擦ったりしますと、他の部分にプリントが移ったり、変色や剥がれの原因になります。
※アジャスト機能をつけるためベルクロテープを使用しています。生地との強い摩擦は、生地を傷つけたり、毛羽立ちの原因となります。
※洗濯は絵表示を参照の上、指示に従い洗濯して下さい。もしくは、専門の業者に依頼し洗濯を行って下さい。特にドライクリーニングは、絶対に避けて下さい。
※当製品は、防水性能を備えていますがご使用後、濡れたまま特に高温多湿の中に放置されると著しく性能が劣化する場合があります。ご使用後は汚れを落とし陰干しにして充分乾かしてから日光の当たらないところに収納して下さい。防水製品は、直射日光(紫外線)を嫌います。直射日光の下では、絶対に干さないで下さい。
※水洗いで、手洗いをお奨めします。汚れのひどい部分は、中性洗剤で汚れを落として下さい。洗濯機、乾燥機のご使用はお避け下さい。特に脱水機のご使用は絶対にお止め下さい。商品の破損につながる場合があります。
※尚、当製品は、業務用として開発されたものではありません。
全14種類を絞り込む
色
アイボリー
ガンメタル
サイズ
選択してください
3L
4L
BL
L
M
S
XL
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72515795
90792R073W00
ガンメタル
S
78~88
155~165
68~78
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515811
90792R073M00
ガンメタル
M
84~94
160~170
72~82
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515820
90792R073L00
ガンメタル
L
90~100
165~175
76~86
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515829
90792R073B00
ガンメタル
BL
96~106
165~175
80~90
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515838
90792R073X00
ガンメタル
XL
96~106
170~180
80~90
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515847
90792R073300
ガンメタル
3L
102~112
175~185
84~94
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515856
90792R073400
ガンメタル
4L
108~118
180~190
88~98
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515865
90792R074W00
アイボリー
S
78~88
155~165
68~78
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515881
90792R074M00
アイボリー
M
84~94
160~170
72~82
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515890
90792R074L00
アイボリー
L
90~100
165~175
76~86
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515899
90792R074B00
アイボリー
BL
96~106
165~175
80~90
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515908
90792R074X00
アイボリー
XL
96~106
170~180
80~90
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515917
90792R074300
アイボリー
3L
102~112
175~185
84~94
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72515926
90792R074400
アイボリー
4L
108~118
180~190
88~98
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください