曜日別特売

節水シャワーヘッド シルクスパ

節水シャワーヘッド シルクスパ - インターベース節水シャワーヘッド シルクスパ - インターベース節水シャワーヘッド シルクスパ - インターベース

美しい散水形状で洗いあげる節水率最大65%のシャワーヘッドです。
面倒な蛇口の開閉は不要、手元で止水・水量調整が可能です。

用途シャワーヘッドセット内容本体、アダプタ4種材質ABS、ステンレス、ゴム高さ(mm)240質量(g)170縦(mm)80横(mm)70最高使用温度(℃)60水流切替ソフト水流、ハード水流内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72517019IB-145
1,900
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする