インターベース
ソーラーガーデン 電球型ライト
ソーラーパワーでお庭をやさしく照らす、電球型ガーデンフィラメントライトです。
レトロな風合いの電球型+フィラメントライトでお庭を幻想的に演出できます。
挿す・置くの2WAY仕様で簡単に設置が可能です。
用途
お庭の装飾に
セット内容
本体、支柱A、支柱B、支柱C
材質
PP、PS、PET、エポキシ樹脂、HIPS
色
ブラック
高さ(mm)
400
質量(g)
130
縦(mm)
88
横(mm)
88
充電時間(時間)
8
内蔵電池
ニカド電池300mAh
充電方式
ソーラー式
連続点灯時間(時間)
6~7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72559387
IB-383
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください