曜日別特売

ソーラーガーデン デザインライト

ソーラーガーデン デザインライト - インターベースソーラーガーデン デザインライト - インターベースソーラーガーデン デザインライト - インターベースソーラーガーデン デザインライト - インターベース

お庭に溶け込むやさしいデザインライトです。
ソーラー充電式のため日中に充電して夜になると自動点灯します。

用途お庭の装飾に材質PP、アクリルブラック高さ(mm)310質量(g)140縦(mm)75横(mm)75防塵防水性能IP44相当充電時間(時間)6~8充電方式ソーラー式連続点灯時間(時間)6~8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72559378IB-290
1,100
899
989(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする