曜日別特売

異径ユニオンティー(一般配管用)

異径ユニオンティー(一般配管用) - 潤工社

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

用途
・一般空気圧、水圧用配管
・ロボット、省力化機器
材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
注意
※凍結させないでください。
※チューブの最高使用圧力が本製品の圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用ください。
※ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用ください。
※着脱を繰り返す場合はチューブの先端を3mm以上切除してください。
※継手とチューブのセット後、接続部からチューブを曲げて配管する場合は曲げ半径にゆとりをもたせて下さい。挿入長の2倍以上のストレート部分が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72560306PTUM-6-4-PM1箱(50個)617【ウレタンチューブ】2.9、【ナイロンチューブ】2.919.112.5
27,300
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
72560315PTUM-8-6-PM1箱(40個)918【ウレタンチューブ】6.8、【ナイロンチューブ】6.82114.5
26,440
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
72560331PTUM-10-8-PM1箱(20個)1520【ウレタンチューブ】17.8、【ナイロンチューブ】20.325.519
14,380
9,298
10,228(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
72560340PTUM-12-10-PM1箱(10個)2926【ウレタンチューブ】24.6、【ナイロンチューブ】3628.122
10,930
6,998
7,698(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする