曜日別特売

エバロンサンダル

エバロンサンダル - ヒカリ技研工業エバロンサンダル - ヒカリ技研工業エバロンサンダル - ヒカリ技研工業エバロンサンダル - ヒカリ技研工業エバロンサンダル - ヒカリ技研工業エバロンサンダル - ヒカリ技研工業エバロンサンダル - ヒカリ技研工業

軽量でクッション性が高いEVA発泡サンダル。エバロン素材の特長である柔らかくクッション性があり、心地よくフィットする一体成形サンダル。足裏に凹凸があり、心地よい刺激血行促進が期待出来るサンダルです。

材質EVAエバロン素材質量(g)約130(片足Mサイズ)ヒール(cm)6深さ(cm)【かかと】3.5内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72566518SA-63 レディースホワイトS(22.0~22.5cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
72566527SA-63 レディースホワイトM(23.0~23.5cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
72566536SA-63 レディースホワイトL(24.0~24.5cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
72566545SA-63 レディースブラックS(22.0~22.5cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
72566561SA-63 レディースブラックM(23.0~23.5cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
72566570SA-63 レディースブラックL(24.0~24.5cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
72566579SA-63 レディースネイビーS(22.0~22.5cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
72566588SA-63 レディースネイビーM(23.0~23.5cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
72566597SA-63 レディースネイビーL(24.0~24.5cm)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする