ヒカリ技研工業
エバロンサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ホワイト
ブラック
ネイビー
サイズ
L(24.0~24.5cm)
S(22.0~22.5cm)
M(23.0~23.5cm)
L(24.0~24.5cm)
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
72566597
品番
SA-63 レディース
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量でクッション性が高いEVA発泡サンダル。エバロン素材の特長である柔らかくクッション性があり、心地よくフィットする一体成形サンダル。足裏に凹凸があり、心地よい刺激血行促進が期待出来るサンダルです。
材質
EVAエバロン素材
色
ネイビー
サイズ
L(24.0~24.5cm)
質量(g)
約130(片足Mサイズ)
ヒール(cm)
6
深さ(cm)
【かかと】3.5