曜日別特売

エバロンサンダル

エバロンサンダル - ヒカリ技研工業エバロンサンダル - ヒカリ技研工業

つま先を守りながら通気性抜群。人気のSA-8に新色のベージュが登場

材質EVAエバロン素材ベージュ質量(g)約140(片足Mサイズ)足幅3Eヒール(cm)2.5内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72566475SA-8レディースS(22.0~22.5cm)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
72566491SA-8レディースM(23.0~23.5cm)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
72566500SA-8レディースL(24.0~24.5cm)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
72566509SA-8レディースLL(25.0~25.5cm)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする