ヒカリ技研工業
エバロンサンダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M(23.0~23.5cm)
S(22.0~22.5cm)
M(23.0~23.5cm)
L(24.0~24.5cm)
LL(25.0~25.5cm)
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
72566491
品番
SA-8レディース
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
つま先を守りながら通気性抜群。人気のSA-8に新色のベージュが登場
サイズ
M(23.0~23.5cm)
材質
EVAエバロン素材
色
ベージュ
質量(g)
約140(片足Mサイズ)
足幅
3E
ヒール(cm)
2.5