キーボードを取り外してタブレット単体での使用が可能。机上スペースを有効活用できます。キーボードはType-C接続で、ケーブルはケースに内蔵されているので、外に露出することなく、スマートに使用できます。また、ケースとキーボードは独自のマグネット脱着方式により、スムーズなつけ外しが可能です。充電用Type-C端子は、本体側のケースに搭載。給電しながらキーボードを使用することもできます。オーディオ端子は、本体側のケースに搭載。キーボードを外した状態でもヘッドフォンを使用できます。米国軍用規格MIL-STD-810H準拠の耐衝撃性。JISかな配列キーボードを搭載。キーは外れにくいキートップ構造(特許取得済)。Apple純正と同じ「シザース式メカニカル構造」で快適なキータッチ。IP54準拠の防塵・防滴仕様で安心・安全。本体側背面はクリア素材。iPadに貼った管理番号などが見やすく便利。iPadの角度をお好みに合わせて調整できます。最厚部28mmのスリム設計で充電保管庫にもスッキリ収納可能。(保管庫の形状により異なります。)。ケースの開閉に連動して、iPadが自動でオン/オフ。画面上部にペンホルダーがあるので、利き手に関係なく使いやすい!ペンコード用ホール付きで、ペンの紛失を防止します。(ペンコードは別売)。移動教室や校外学習でも安心。落下防止のストラップホール付き。(ストラップは別売)。※iPadの画面に保護フィルムを貼った状態で本製品に取り付けた場合、ケースに干渉し保護フィルムが剥がれたり、ケースがうまく閉まらない場合があります。
タブレットケース Apple iPad Pro 11インチ 2025年版 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad Air 第4世代 2020年版 10.9インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad 第8世代 2020年版 10.2インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース Apple iPad Air 11インチ 2025年版 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598