スマホ/タブレットで充電しながらUSB機器を使える!
Type-C端子をUSB AポートとUSB PD給電専用ポートに分岐。
スマートフォンやタブレットに採用されているUSB Type-C端子をUSB Aポートに変換。
USB Aポートは10Gbpsの高速伝送対応。大容量データも高速転送が可能。
ケーブルレスの直差しタイプでコンパクト軽量。
Type-C端子部分に凸デザインを採用し、一般的なケースを装着した状態でも本製品の取り付けが可能。
用途スマホ/タブレットを充電しながら、キーボードやマウス、USBフラッシュメモリ、カードリーダ・ライタなど様々なUSB機器が使用できます。質量(g)11規格【USB Aポート】USB 10Gbps(USB3.2Gen2)準拠、【USB Type-Cポート】USB PD対応(最大100Wまで給電専用、データ転送不可)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/iPadOS16以降※/iOS17以降/Android OS14以降※(※Type-C搭載機器)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×30×9コネクタUSB Type-C(オス) - USB Type-Cポート(給電専用)、USB Aポート内容量1個