格子柄ポリリュック-クロ

格子柄ポリリュック-クロ - GULLWING格子柄ポリリュック-クロ - GULLWING格子柄ポリリュック-クロ - GULLWING格子柄ポリリュック-クロ - GULLWING格子柄ポリリュック-クロ - GULLWING格子柄ポリリュック-クロ - GULLWING格子柄ポリリュック-クロ - GULLWING格子柄ポリリュック-クロ - GULLWING

容量約23L、日帰り~1泊2日の旅行に対応する格子柄のデイパック
軽くて耐久性もよく、扱いやすい
旅行以外のスポーツ、レジャー、アウトドア、非常用にも使える
メインルームは広々使え、外ポケットも充実しています

仕様正面:ファスナーアウトポケット、ファスナーポケット×2 / 両側面:ネットポケット / 本体内部:オープンポケット / 天ハンドルクロ質量(g)620容量(L)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)49×32×15生地【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル 裏PVC内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7257114742603-01
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする