曜日別特売
LCD-YC142HX モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 72572721

LCD-YC142HX モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 72572721
LCD-YC142HX モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 72572721
LCD-YC142HX モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 72572721
LCD-YC142HX モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ) 72572721

モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
72572721
品番
LCD-YC142HX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:7.4W/
携帯性と視認性のバランスに優れた14型のモバイルディスプレイです。A4ノートPCと近いサイズ感で並べやすく、フルHD(1920×1080)解像度により、外出先でも快適な作業領域を確保できます。厚さは最薄部約5.4mm、最厚部でも約9.6mmとスリム設計に、重さ約490gの軽量設計。
本体の厚さは最薄部約5.4mm※、最厚部でも1cm以下(約9.6mm※)とすっきりスリム。重さもペットボトル1本分より軽量(約490g)で、頻繁に持ち歩くビジネスマンにうれしい薄型軽量設計になっています。※公称値、実測値により多少の誤差があります。
USB Type-C端子を左右の側面に1ポートずつ配置。右利きの方だけでなく、左利きの方にもノートPCの位置に合わせて、より配線しやすい側から接続できるため、机のスペースを圧迫せず、すっきりとしたレイアウトで使用できます。
14型は携帯性と作業性のバランスに優れたサイズで、A4ノートPCと並べても収まりがよく、視線移動も自然。コンパクトかつ2枚目の画面として使いやすい大きさです。さらに、スタンド一体型で無段階調整が可能なため、見やすい角度にすばやくセットできます。

付属品
USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みください
その他
USB PDパススルー機能
寸法(mm)
表示面積/309.31(H)×173.99(V)
質量(g)
スタンドあり:約490
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査/USB Type-C:59.9~60.3
消費電力(W)
最大時:7.4、通常使用時(オンモード):5.8、待機時:0.2
定格電圧(V)
DC5
角度(°)
チルト/上:25~60 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上25は安定した設置が可能な下限、60はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査/USB Type-C:31.0~67.5
表示方式
HFS
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
機能
フリッカーレス、ブルーライト低減
コントラスト比
(標準値)1000:1
最大解像度
(表示)1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。
視野角
上下:178° 、左右:178°
応答速度
4ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時
入力端子
USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2 ※左側ポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
組立時間
目安/約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間
色(本体)
ホワイトシルバー
画面サイズ
TFT14型ワイド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:チルト角25~60°時/約323×90~178×188~109※突起部含まず、スタンドなし:スタンド折りたたみ時/約323.1×9.6×203.9※突起部含まず
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
VCCI Class B、Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)
年間消費電力量(kW)
18.9h
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.1611×0.1611
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300(標準値)
パネル駆動方式
TFT
使用湿度範囲(%RH)
20~80(結露なきこと)
最大表示色
1619万色
リフレッシュレート(Hz)
[最大解像度時]最大60
グリーンマーク
認定

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする