法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) 4TB

法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 RAID対応 2ドライブ 外付けハードディスク(USB 5Gbps) 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスク(2ドライブ)です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、安心の長期5年保証付きです。また、データの消失リスクを低減する「ハードウェアRAID」に対応し、安心したデータ運用を実現。
24時間・常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。
ハードウェアRAIDは、専用のコントローラーで処理するため、ソフトウェアRAIDと比べてCPUへの負荷が少なく、安定性と性能の両面で優れています。本商品はこのハードウェアRAIDを採用し、用途に合わせて選べる3種類のモードに対応しています。

仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)容量使用可能HDD/【ミラーリング(RAID 1)】2TB、【ストライピング(RAID 0)】4TB使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)Typ/21定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター)対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 11~15、26、Chrome OSコネクタ形状USB-B×1本体質量(kg)1.8対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、その他:I・ODATA製LAN DISK動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種保証期間5年エネルギー消費効率(W/GB)0.00219ファン搭載インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約85×145×192(突起部を含まず)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(ACアダプタ ー )対応アプリケーションDAS CONNECT、DiskRefresher5 SE、Sync Connect + 、Sync Connect + データ移行マネージャー、アイ・オー・データハードディスクフォーマッタグリーン購入法適合設置条件縦置き交換用ハードディスクHDWOP-2使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)グリーンマーク認定内容量1台
注意
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※ホットスワップには対応しておりません。ハードディスクの交換は、一旦電源を落としてから行ってください。
※起動用ドライブとしてはご利用いただけません。
※スリープ復帰時に認識されなくなる場合があります。その場合は商品を抜き差ししてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72572660HDW-UTNB4
62,400
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする