曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series - SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series - SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series - SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series - SMC

ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)内容量1個
全3498種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
3498種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(プレート)
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72590361MGPKAM6-5アルミニウム合金65
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590370MGPKAM6-10アルミニウム合金610
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590379MGPKAM8-5アルミニウム合金85
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590388MGPKAM8-10アルミニウム合金810
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590397MGPKAM10-5アルミニウム合金105
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590406MGPKAM10-10アルミニウム合金1010
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590415MGPKFM6-5炭素鋼65
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590431MGPKFM6-10炭素鋼610
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590440MGPKFM8-5炭素鋼85
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590449MGPKFM8-10炭素鋼810
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590458MGPKFM10-5炭素鋼105
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590467MGPKFM10-10炭素鋼1010
15,070
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590476MGPKAM6-15アルミニウム合金615
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590485MGPKAM6-20アルミニウム合金620
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590501MGPKAM8-15アルミニウム合金815
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590510MGPKAM8-20アルミニウム合金820
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590519MGPKAM10-15アルミニウム合金1015
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590528MGPKAM10-20アルミニウム合金1020
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590537MGPKFM6-15炭素鋼615
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590546MGPKFM6-20炭素鋼620
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590555MGPKFM8-15炭素鋼815
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590571MGPKFM8-20炭素鋼820
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590580MGPKFM10-15炭素鋼1015
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590589MGPKFM10-20炭素鋼1020
15,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590598MGPKAM6-25アルミニウム合金625
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590607MGPKAM6-30アルミニウム合金630
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590616MGPKAM8-25アルミニウム合金825
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590625MGPKAM8-30アルミニウム合金830
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590641MGPKAM10-25アルミニウム合金1025
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590650MGPKAM10-30アルミニウム合金1030
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590659MGPKFM6-25炭素鋼625
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590668MGPKFM6-30炭素鋼630
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590677MGPKFM8-25炭素鋼825
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590686MGPKFM8-30炭素鋼830
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590695MGPKFM10-25炭素鋼1025
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590711MGPKFM10-30炭素鋼1030
15,730
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590720MGPKAM8-40アルミニウム合金840
16,060
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590729MGPKAM10-40アルミニウム合金1040
16,060
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590738MGPKFM8-40炭素鋼840
16,060
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590747MGPKFM10-40炭素鋼1040
16,060
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590756MGPKAM8-50アルミニウム合金850
16,390
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590765MGPKAM10-50アルミニウム合金1050
16,390
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590781MGPKFM8-50炭素鋼850
16,390
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590790MGPKFM10-50炭素鋼1050
16,390
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590799MGPKAM6-5-A90VSアルミニウム合金65
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590808MGPKAM6-10-A90VSアルミニウム合金610
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590817MGPKAM8-5-A90VSアルミニウム合金85
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590826MGPKAM8-10-A90VSアルミニウム合金810
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590835MGPKAM10-5-A90VSアルミニウム合金105
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
72590851MGPKAM10-10-A90VSアルミニウム合金1010
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする