曜日別特売

加圧式オイルミストスプレー

加圧式オイルミストスプレー - 清水産業加圧式オイルミストスプレー - 清水産業加圧式オイルミストスプレー - 清水産業加圧式オイルミストスプレー - 清水産業加圧式オイルミストスプレー - 清水産業

ムラなく広がるオイルスプレー。
かけすぎを防いでカロリーカット!
加圧式のポンプで上下に約10回ほどポンプするだけ!
握りやすいハンドルです。
ホットプレートや、お菓子作りの焼き型にも。

用途オイルスプレーボトルその他【オイル使用の許容量】50mL材質ハンドルキャップ/ABS 樹脂・ポリエチレン、ネジキャップ/ポリプロピレン、スプレー/ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリアセタール・シリコーン、ボトル/ガラス容量(mL)100サイズ(mm)60×50×160内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72590117-
1,280
1,279
1,407(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする