曜日別特売

スポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入

スポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入 - 橋本クロススポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入 - 橋本クロススポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入 - 橋本クロススポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入 - 橋本クロススポットクーラー用フィルター 粘着タイプ 20枚入 - 橋本クロス

裏面に粘着加工が施されており、吸気口に簡単貼るだけ。
固定用の冶具等が無くても固定できます。
オイルミスト・粉塵の再飛散を低減し、メンテナンスの負担を軽減。
難燃性の不織布を使用しています。
安心の国内自社工場製。
ノンハロゲン素材を使用しています。
ハサミで簡単にカットでき、サイズ調整が簡単です。

用途
スポットクーラーの吸気口に取り付けてミスト・粉塵の侵入防止、フィルターの清掃手間の軽減に。
パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。
エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステルタイプ難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)風速(m/s)1.5内容量1箱
注意
※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。
※吸気量の多い機器やファンカバーの無いものにはご使用しないでください。
※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。
※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
圧力損失(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826437NUC760697-95979
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
72826446NC760697-959624
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする