SKC(環境測定)
MCEフィルター(サポートパッドなし・1.20μm・47mm・100枚入)
MCEフィルターで、孔径1.2 μm、直径47 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途
SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートの生体不活性で高純度な混合材料から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。
仕様
サポート:なし
材質
MCE
穴径(μm)
1.2
構成
フィルター単体
オートクレーブの可否
非対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72830260
225-1921
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください