曜日別特売

MCEフィルター(サポートパッド付き・0.80μm・25mm・100枚入)

MCEフィルター(サポートパッド付き・0.80μm・25mm・100枚入) - SKC(環境測定)

MCEフィルターで、孔径0.8 μm、直径25 mmの仕様です。サポートパッドが付属します。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートとセルロースナイトレートからなる高純度で生体不活性な混合材料で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ対応、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様サポート:あり材質MCE構成フィルター単体直径(mm)25オートクレーブの可否対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830068225-19
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする