曜日別特売

MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80μm・37mm・3ピース・非バンド・50個入)

MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80μm・37mm・3ピース・非バンド・50個入) - SKC(環境測定)

MCEフィルター(孔径0.8 μm、37 mm)を3ピース構造のクリアスチレン製カセットにあらかじめ組み込んだ製品で、バンドは付属していません。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースからなる純度の高い生物学的に不活性な混合物で構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性でオートクレーブ滅菌が可能であり、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:クリアスチレン、MCE形式カセット:3ピース従来型直径(mm)37特性外観:透明オートクレーブの可否非対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830156225-3-01NB
23,500
22,980
25,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする