MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、37 mmで、2ピース構成の透明プラスチック製カセットにプレロード済み、バンド処理済みです。
用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:あり●質量マッチング:50 μg材質カセット:スチレン、MCE構造カセット:2ピース従来型構成プレロード済みフィルター主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応内容量1箱(50個)