SKC(環境測定)
MCEフィルター(サポートパッドなし・0.45μm・47mm・100枚入)
MCEフィルター、孔径0.45 μm、47 mmで、サポートパッドは付属しません。
用途
SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。
仕様
サポート:なし
材質
MCE
穴径(μm)
0.45
構成
フィルター単体
主な用途
粉じん・粒子状物質の作業環境測定
オートクレーブの可否
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72830165
225-506
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください