曜日別特売

MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・3ピース・従来型・バンド付き・10個入)

MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・3ピース・従来型・バンド付き・10個入) - SKC(環境測定)

MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)で、孔径0.8 μm、37 mm、3ピース構成の透明ポリスチレン製(トラディショナルスタイル)カセットにプレロード済み、サポートパッドが付属し、バンド処理済みです。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。仕様●サポート:あり●質量マッチング:50 μg材質カセット:スチレン、MCE構造カセット:3ピース従来型構成プレロード済みフィルター主な用途粉じん・粒子状物質の作業環境測定直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830147225-528A
22,000
21,980
24,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする