SKC(環境測定)
MCEフィルター(サポートパッドなし・重量マッチング±50μg・0.80μm・37mm・50ペア)
MCEフィルター(質量マッチング50 μg以内)、孔径0.8 μm、37 mmで、サポートパッドは付属せず、フィルターペアのみの構成です。
用途
SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、酢酸セルロースおよび硝酸セルロースの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、産業衛生分野における多くのエアロゾルサンプリング用途で標準的に使用されるフィルターです。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブ可能、金属バックグラウンドが低く、希薄な塩基および酸、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に適合します。
仕様
●サポート:なし●質量マッチング:50 μg
材質
MCE
構成
フィルターペアのみ
主な用途
粉じん・粒子状物質の作業環境測定
直径(mm)
37
オートクレーブの可否
非対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72830436
225-532
¥
69,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください