曜日別特売

PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・47mm・100枚入)

PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・47mm・100枚入) - SKC(環境測定)

PVCフィルター、孔径5.0 μm、47 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-50000です。

用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定オートクレーブの可否非対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830321225-5-47
39,800
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする