PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属します。GLA-50000です。
用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:あり材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応内容量1箱(100枚)