曜日別特売

PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)

PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入) - SKC(環境測定)

PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。

用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830086225-5-25
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする