ガラス繊維フィルター、孔径1.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属せず、アクリル系バインダーを使用し、厚さ50 milのエクストラ厚仕様です。
用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様サポート:なし材質ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用直径(mm)25特性構造:厚手(50 mil)・アクリルバインダー含有オートクレーブの可否対応内容量1箱(100枚)