IFV Pro Sampler Kitは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレートを含みます)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナ、予備チューブホルダー10個(ゴム製スリーブ)、校正用アダプター、ケースを含み、25 mmフィルターおよびsorbent tubeが必要です。
用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質ステンレス鋼・アルミニウム・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子およびガス・蒸気の同時捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応内容量1セット