曜日別特売

両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> - 住友電気工業(Optigate(R))

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644820852-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(1M)(KG150752)1本
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644820942-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(2M)(KG150752)1本
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644821032-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(3M)(KG150752)1本
オープン
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644821192-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(5M)(KG150752)1本
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644821282-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(10M)(KG150752)1本
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
729915762-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(1M)(KG150752)1セット(1m×5本)
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
729915852-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(2M)(KG150752)1セット(2m×5本)
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
729916012-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(3M)(KG150752)1セット(3m×5本)
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
729916102-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(5M)(KG150752)1セット(5m×5本)
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
729916192-SC.S-LC.S-SM(PAPB)-0.3-0.3(10M)(KG150752)1セット(10m×5本)
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする