両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>

両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2> - 住友電気工業(Optigate(R))両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2> - 住友電気工業(Optigate(R))

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。

若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644821732-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(2M)(KG150753)1本2
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
お客様組立品
644821892-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(3M)(KG150753)1本3
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644821982-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(5M)(KG150753)1本5
オープン
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
729916712-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(2M)(KG150753)1セット(2m×5本)2
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
729916802-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(3M)(KG150753)1セット(3m×5本)3
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
729916892-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(5M)(KG150753)1セット(5m×5本)5
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする