曜日別特売

両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>

両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM2> - 住友電気工業(Optigate(R))

架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644822432-LC.P-LC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(2M)(KG150753)1本
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644822592-LC.P-LC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(3M)(KG150753)1本
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
644822682-LC.P-LC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(5M)(KG150753)1本
オープン
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
729917412-LC.P-LC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(2M)(KG150753)1セット(2m×5本)
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
729917502-LC.P-LC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(3M)(KG150753)1セット(3m×5本)
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
729917592-LC.P-LC.P-GI(PE-A1G)-0.3-0.3(5M)(KG150753)1セット(5m×5本)
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする