TRUSCO
新型カルティオ(樹脂ストッパー付)
その他
【取替キャスター(自在)】TYSFHG-100SEL
付属品
樹脂ストッパー付(MPK-780-AJS)金属ピン(アルミ合金)仕様
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)
780
幅(mm)
490
高さ(mm)
162
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
900
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72836185
MPK780-BK-AJS
710-8616
ブラック
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72836201
MPK-780-OD-AJS
710-8618
オリーブドラブ
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72836210
MPK-780-B-AJS
710-8617
ブルー
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください