曜日別特売

36V 充電式 セーバーソー

36V 充電式 セーバーソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式 セーバーソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式 セーバーソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式 セーバーソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式 セーバーソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式 セーバーソー - HiKOKI(ハイコーキ)

高耐久
独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。
本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。
バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。
低振動
リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。
レバー操作によるブレード着脱
手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作
LEDライト付
暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付

寸法(mm)470×240×91 (電池BSL36A18X装着時)質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36切断能力(mm)【パイプ】軟鋼パイプ 外径130 / 塩ビパイプ 外径130、【木材厚さ】255、【軟鋼板厚さ】19ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)【中速】0~2000、【低速】0~1500、【最高速】0~2600、【高速】0~2300内容量1台
注意
※ブレードは別売りとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72836237CR36DSA NN六角棒スパナ(本体装着)
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
72836246CR36DSA 2XPZマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、六角棒スパナ(本体収納)、ケース、電池カバー
91,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする