ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) - 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) - 東正車輛

コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい
場所を選ばないタイプです

仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15内容量1台
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
※バッテリーはお客様でご用意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
積載荷重(kg)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
テーブル高さH~H1(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72842020GLM-200-406WV-24V680200450×600200~88070
746,000
739,800
813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842029GLM-200-606WV-24V680200600×600200~88075
749,000
739,800
813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842038GLM-750-609WV-24V1050750600×900320~1370150
1,103,000
1,098,000
1,207,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする