曜日別特売

ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付

ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付 - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付 - 東正車輛

操作性が楽なハンドル付タイプ。
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。

仕様過負荷防止装置付き、早送り装置付き(約20%の荷重で自動的に切り替わります)、レリーズハンドルにスプリングバック機構付、油圧シリンダー長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400内容量1台
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全高(mm)
最高高さ(mm)
自重(kg)
足踏回数(回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72842275GLF-H1000-8【フォーク】7151360【フォーク】800188【足踏ポンプ】(全負荷時)144、【足踏ポンプ】(無負荷時・早送り)54
504,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842291GLF-H1000-11【フォーク】10151661【フォーク】1100206【足踏ポンプ】(全負荷時)199、【足踏ポンプ】(無負荷時・早送り)76
529,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする