東正車輛
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付
操作性が楽なハンドル付タイプ。
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
仕様
ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き
長さ(mm)
【フォーク】800
幅(mm)
【フォーク】100
厚さ(mm)
【フォーク】55
全長(mm)
1526
高さ(mm)
【脚】80
全幅(mm)
790
積載荷重(kg)
1000
車輪
【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80
最低高さ(mm)
【フォーク】85
外幅(mm)
【脚】550
内幅(mm)
【脚】400
スライド幅(mm)
【フォーク】218~578
荷重中心距離(mm)
400
内容量
1台
注意
※
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全高(mm)
最高高さ(mm)
上昇時間(秒)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72842300
GLF-D1000-8
【フォーク】715
1360
【フォーク】800
【全負荷時】21、【無負荷時】15
254
¥
977,000
¥
969,800
¥
1,066,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842309
GLF-D1000-11
【フォーク】1015
1661
【フォーク】1100
【全負荷時】29、【無負荷時】21
264
¥
1,001,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。