曜日別特売

ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ

ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ - 東正車輛

超低床式の中でも最も低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も載せられます。

ストローク(mm)802積載荷重(kg)1000モーター出力(kW)1.13上昇時間(秒)【50Hz】21【60Hz】17テーブル高さH~H1(mm)88~890最高使用頻度(回/h)15内容量1台
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72842257GLB-1000-0613650×1300195
695,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72842266GLB-1000-0813800×1300200
710,000
709,800
780,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする