出光NTG
ニグエース K-2
極圧性に優れています。
耐熱性及び機械安定性に優れています。
耐水性に優れています。
付着性が優れています。
用途
圧延機軸受・竪型ロール軸受の潤滑
バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械及び建設機械などの振動衝撃・高荷重部の潤滑
その他、付着性を必要とする高荷重部の潤滑
仕様
【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)
滴点(℃)
280
外観
黄色糸引状
混和ちょう度
275(25℃)
離油度質量(%)
0(100°℃ 24h)
チムケン式耐荷重性能(kg)
22.5
蒸発量(%)
0.26(99℃ 22h)
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72838976
2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630