曜日別特売

ニグエース U-1

ニグエース U-1 - 出光NTG

耐熱性に優れています。
耐摩耗性・機械安定性に優れています。
酸化安定性に優れています。
耐水性に優れています。
防錆性が優れています。

用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)使用温度範囲(℃)-15~+150滴点(℃)265外観淡黄褐色バター状混和ちょう度320(25℃)チムケン式耐荷重性能(kg)12.2蒸発量(%)0.4(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度360(10万回)内容量1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72838809-
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする