出光NTG
ニグエース U-2
耐熱性に優れています。
耐摩耗性・機械安定性に優れています。
酸化安定性に優れています。
耐水性に優れています。
防錆性が優れています。
用途
製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など・建設機械、一般産業機械の軸受など
仕様
【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)
使用温度範囲(℃)
-15~+150
滴点(℃)
265
外観
淡黄褐色バター状
混和ちょう度
280(25℃)
チムケン式耐荷重性能(kg)
12.2
蒸発量(%)
0.4(99℃ 22h)
危険物の類別
非危険物
混和安定度
320(10万回)
内容量
1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72838818
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630