出光NTG
ニグタイト LRP
耐摩耗性および耐焼付性が優れています。
潤滑性が優れています。
酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途
減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤
使用温度範囲(℃)
-30~+130
混和ちょう度
420(25℃)
増ちょう剤
リチウム 石けん
基油
グリコール系、合成油
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72838931
00
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630