曜日別特売

ニグタイト LTS-1

ニグタイト LTS-1 - 出光NTG

低温性が優れています。
極圧性が優れています。
酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。

用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)199混和ちょう度320(25℃)蒸発量(%)0.48(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-40℃)【回転】51(-40℃)内容量1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72838888-
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする