出光NTG
ニグタイト UMF
摩擦特性・潤滑性が特に優れている。
圧送性に優れている。
耐クーラント性に優れている。
耐フレッチング性に優れている。
付着性(油膜保持)に優れている。
使用温度範囲(℃)
-20~+130
滴点(℃)
200
外観
淡黄色半固体
混和ちょう度
466(25℃)
増ちょう剤
ウレア化合物
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72838906
000
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630