出光NTG
ニグルーブ CP
極圧性・耐摩耗性が良好です。
耐水性が良好です。
圧送性が優れています。
用途
コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用
内容量
1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滴点(℃)
混和ちょう度
チムケン式耐荷重性能(kg)
蒸発量(%)
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72838748
000
168
465(25℃)
9.52
0.17(99℃ 22h)
指定可燃物
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72838757
00
195
404(25℃)
8.16
0.23(99℃ 22h)
非危険物
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72838766
0
198
359(25℃)
8.16
0.29(99℃ 22h)
非危険物
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630